text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) 8.8 M6X50

Specyfikacje

Diameter M6
Length 50 mm
Klasa 8.8
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint Metryczny
Info Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej.

Wymiary

b 24
d-D M6
dk(maks.) 10
Pełen gwint L ≤ 30
k (maks.) 6
L (mm) 50
P 1
s 5

Normy

NF E25-125
DIN 912
NEN 1241
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
ISO 4762

Numery artykułów

Numer artykułu 07065.060.050
EAN 8715494329101
UBB 500577362535
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.