Śruby z łbem walcowym
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
Śruby z łbem walcowym
07025
07025.080.035
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) 12.9 M8X35
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
12.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M8
Length
35 mm
Klasa
12.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint
Metryczny
Info
Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej.
Wymiary
b
28
d-D
M8
dk(maks.)
13
Pełen gwint L ≤
35
k (maks.)
8
L (mm)
35
P
1.25
s
6
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
1241
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
DIN
912
NF
E25-125
ISO
4762
Numery artykułów
Numer artykułu
07025.080.035
EAN
8715494221115
UBB
500505536630
UNSPSC
31161605