text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) 12.9 M8X30


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 12.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 30 mm
Klasa 12.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint Metryczny
Info Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej.

Wymiary

b 28
d-D M8
dk(maks.) 13
Pełen gwint L ≤ 35
k (maks.) 8
L (mm) 30
P 1.25
s 6

Normy

NF E25-125
NEN 1241
DIN 912
ISO 4762
ASME B18.3.1M
BS 4168-1

Numery artykułów

Numer artykułu 07025.080.030
EAN 8715494221108
UBB 500505536556
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.