text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal nierdzewna A4 M8X65


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa Min.50
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 65 mm
Klasa Min.50
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Info
  • Rozmiary o średnicy > M20 mają minimalnie klasę właściwości 50.

Wymiary

b 28
d-D M8
dk(maks.) 13
Pełen gwint L ≤ 35
k (maks.) 8
L (mm) 65
P 1.25
s 6

Normy

NF E25-125
ASME B18.3.1M
DIN 912
ISO 4762
BS 4168-1
NEN 1241

Numery artykułów

Numer artykułu 55050.080.065
EAN 8715494141437
UBB 500571291789
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.