Śruby z łbem walcowym
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
Śruby z łbem walcowym
55050
55050.050.050
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal nierdzewna A4 M5X50
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
Min.50
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M5
Length
50 mm
Klasa
Min.50
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Info
Rozmiary o średnicy > M20 mają minimalnie klasę właściwości 50.
Wymiary
b
22
d-D
M5
dk(maks.)
8.5
Pełen gwint L ≤
25
k (maks.)
5
L (mm)
50
P
0.8
s
4
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
1241
ISO
4762
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
DIN
912
Numery artykułów
Numer artykułu
55050.050.050
EAN
8715492327994
UBB
950351874421
UNSPSC
31161605