Synspec B.V.
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
Śruby z łbem walcowym
55050
55050.020.006
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal nierdzewna A4 M2X6
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
70
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M2
Length
6 mm
Klasa
70
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Info
Rozmiary o średnicy > M20 mają minimalnie klasę właściwości 50.
Wymiary
b
16
d-D
M2
dk(maks.)
3.8
Pełen gwint L ≤
20
k (maks.)
2
L (mm)
6
P
0.4
s
1.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
DIN
912
BS
4168-1
ISO
4762
NEN
1241
Numery artykułów
Numer artykułu
55050.020.006
EAN
8715492327482
UBB
951351809094
UNSPSC
31161605