Śruby z łbem walcowym
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
Śruby z łbem walcowym
55050
55050.270.130
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal nierdzewna A4 M27X130
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
Min.50
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M27
Length
130 mm
Klasa
Min.50
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Info
Rozmiary o średnicy > M20 mają minimalnie klasę właściwości 50.
Wymiary
b
66
d-D
M27
dk(maks.)
40
Pełen gwint L ≤
90
k (maks.)
27
L (mm)
130
P
3
s
19
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
4762
DIN
912
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
NEN
1241
Numery artykułów
Numer artykułu
55050.270.130
EAN
8715492329530
UBB
951351954361
UNSPSC
31161605