Synspec B.V.
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
Śruby z łbem walcowym
55050
55050.140.095
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal nierdzewna A4 M14X95
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
70
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M14
Length
95 mm
Klasa
70
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Info
Rozmiary o średnicy > M20 mają minimalnie klasę właściwości 50.
Wymiary
b
40
d-D
M14
dk(maks.)
21
Pełen gwint L ≤
55
k (maks.)
14
L (mm)
95
P
2
s
12
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
912
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
NF
E25-125
NEN
1241
ISO
4762
Numery artykułów
Numer artykułu
55050.140.095
EAN
8715494620918
UBB
500633381289
UNSPSC
31161605