text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal nierdzewna A4 M10X210


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa Min.50
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M10
Length 210 mm
Klasa Min.50
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Info
  • Rozmiary o średnicy > M20 mają minimalnie klasę właściwości 50.

Wymiary

b 32
d-D M10
dk(maks.) 16
Pełen gwint L ≤ 40
k (maks.) 10
L (mm) 210
P 1.5
s 8

Normy

ASME B18.3.1M
DIN 912
BS 4168-1
NEN 1241
NF E25-125
ISO 4762

Numery artykułów

Numer artykułu 55050.100.210
EAN 8715494141635
UBB 500571293769
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.