Śruby z łbem walcowym
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
Śruby z łbem walcowym
55050
55050.100.012
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal nierdzewna A4 M10X12
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
70
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M10
Length
12 mm
Klasa
70
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Info
Rozmiary o średnicy > M20 mają minimalnie klasę właściwości 50.
Wymiary
b
32
d-D
M10
dk(maks.)
16
Pełen gwint L ≤
40
k (maks.)
10
L (mm)
12
P
1.5
s
8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
1241
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
NF
E25-125
DIN
912
Numery artykułów
Numer artykułu
55050.100.012
EAN
8715492328489
UBB
955351075937
UNSPSC
31161605