Śruby z łbem walcowym
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
Śruby z łbem walcowym
53570
53570.080.060
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal nierdzewna A4 80 M8X60
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
80
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M8
Length
60 mm
Klasa
80
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Wymiary
b
28
d-D
M8
dk(maks.)
13
Pełen gwint L ≤
35
k (maks.)
8
L (mm)
60
P
1.25
s
6
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
E25-125
BS
4168-1
NEN
1241
DIN
912
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
Numery artykułów
Numer artykułu
53570.080.060
EAN
8715492319524
UBB
950351842741
UNSPSC
31161605