Śruby z łbem walcowym
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
Śruby z łbem walcowym
53570
53570.060.020
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal nierdzewna A4 80 M6X20
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
80
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M6
Length
20 mm
Klasa
80
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Wymiary
b
24
d-D
M6
dk(maks.)
10
Pełen gwint L ≤
30
k (maks.)
6
L (mm)
20
P
1
s
5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
DIN
912
NEN
1241
BS
4168-1
ISO
4762
Numery artykułów
Numer artykułu
53570.060.020
EAN
8715492319364
UBB
950351841677
UNSPSC
31161605