text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal nierdzewna A4 80 M5X18


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 80
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M5
Length 18 mm
Klasa 80
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny

Wymiary

b 22
d-D M5
dk(maks.) 8.5
Pełen gwint L ≤ 25
k (maks.) 5
L (mm) 18
P 0.8
s 4

Normy

BS 4168-1
DIN 912
ISO 4762
ASME B18.3.1M
NEN 1241
NF E25-125

Numery artykułów

Numer artykułu 53570.050.018
EAN 8715494136181
UBB 500571282952
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.