text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal nierdzewna A4 80 M24X55


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 80
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M24
Length 55 mm
Klasa 80
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny

Wymiary

b 60
d-D M24
dk(maks.) 36
Pełen gwint L ≤ 85
k (maks.) 24
L (mm) 55
P 3
s 19

Normy

NEN 1241
NF E25-125
ASME B18.3.1M
DIN 912
BS 4168-1
ISO 4762

Numery artykułów

Numer artykułu 53570.240.055
EAN 8715494615662
UBB 500633328736
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.