Synspec B.V.
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
Śruby z łbem walcowym
53570
53570.240.130
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal nierdzewna A4 80 M24X130
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
80
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M24
Length
130 mm
Klasa
80
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Wymiary
b
60
d-D
M24
dk(maks.)
36
Pełen gwint L ≤
85
k (maks.)
24
L (mm)
130
P
3
s
19
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
1241
BS
4168-1
ISO
4762
DIN
912
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
Numery artykułów
Numer artykułu
53570.240.130
EAN
8715494615716
UBB
500633329239
UNSPSC
31161605