text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal nierdzewna A4 80 M16X25


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 80
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M16
Length 25 mm
Klasa 80
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny

Wymiary

b 44
d-D M16
dk(maks.) 24
Pełen gwint L ≤ 60
k (maks.) 16
L (mm) 25
P 2
s 14

Normy

DIN 912
NF E25-125
ASME B18.3.1M
NEN 1241
BS 4168-1
ISO 4762

Numery artykułów

Numer artykułu 53570.160.025
EAN 8715494136563
UBB 500571286755
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.