Synspec B.V.
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
Śruby z łbem walcowym
53570
53570.140.040
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal nierdzewna A4 80 M14X40
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
80
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M14
Length
40 mm
Klasa
80
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Wymiary
b
40
d-D
M14
dk(maks.)
21
Pełen gwint L ≤
55
k (maks.)
14
L (mm)
40
P
2
s
12
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
NF
E25-125
NEN
1241
DIN
912
Numery artykułów
Numer artykułu
53570.140.040
EAN
8715494615358
UBB
500633325682
UNSPSC
31161605