text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal nierdzewna A4 80 M12X60


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 80
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M12
Length 60 mm
Klasa 80
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny

Wymiary

b 36
d-D M12
dk(maks.) 18
Pełen gwint L ≤ 50
k (maks.) 12
L (mm) 60
P 1.75
s 10

Normy

BS 4168-1
NEN 1241
DIN 912
ASME B18.3.1M
NF E25-125
ISO 4762

Numery artykułów

Numer artykułu 53570.120.060
EAN 8715492319715
UBB 950351844150
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.