Śruby z łbem walcowym
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
Śruby z łbem walcowym
51050
51050.050.075
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal nierdzewna A2 M5X75
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
70
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M5
Length
75 mm
Klasa
70
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Info
Rozmiary o średnicy > M20 mają minimalnie klasę właściwości 50.
Wymiary
b
22
d-D
M5
dk(maks.)
8.5
Pełen gwint L ≤
25
k (maks.)
5
L (mm)
75
P
0.8
s
4
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
912
BS
4168-1
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
ISO
4762
Numery artykułów
Numer artykułu
51050.050.075
EAN
8715494462471
UBB
500571261667
UNSPSC
31161605