text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal nierdzewna A2 M4X12


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 70
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M4
Length 12 mm
Klasa 70
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Info
  • Rozmiary o średnicy > M20 mają minimalnie klasę właściwości 50.

Wymiary

b 20
d-D M4
dk(maks.) 7
Pełen gwint L ≤ 25
k (maks.) 4
L (mm) 12
P 0.7
s 3

Normy

ISO 4762
NEN 1241
BS 4168-1
DIN 912
ASME B18.3.1M
NF E25-125

Numery artykułów

Numer artykułu 51050.040.012
EAN 8715492262646
UBB 950351786237
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.