text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal nierdzewna A2 M10X100


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa Min.50
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M10
Length 100 mm
Klasa Min.50
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Info
  • Rozmiary o średnicy > M20 mają minimalnie klasę właściwości 50.

Wymiary

b 32
d-D M10
dk(maks.) 16
Pełen gwint L ≤ 40
k (maks.) 10
L (mm) 100
P 1.5
s 8

Normy

NF E25-125
DIN 912
BS 4168-1
ISO 4762
NEN 1241
ASME B18.3.1M

Numery artykułów

Numer artykułu 51050.100.100
EAN 8715492263582
UBB 950351791260
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.