text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Bez pokrycia 8.8 M30X280


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 8.8
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 2
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M30
Length 280 mm
Klasa 8.8
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny

Wymiary

b 72
d-D M30
dk(maks.) 45
Pełen gwint L ≤ 100
k (maks.) 30
L (mm) 280
P 3.5
s 22

Normy

NEN 1241
ISO 4762
BS 4168-1
DIN 912
ASME B18.3.1M
NF E25-125

Numery artykułów

Numer artykułu 07060.300.280
EAN 8715492060044
UBB 952351354560
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.