text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Bez pokrycia 8.8 M27X140


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 8.8
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M27
Length 140 mm
Klasa 8.8
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny

Wymiary

b 66
d-D M27
dk(maks.) 40
Pełen gwint L ≤ 90
k (maks.) 27
L (mm) 140
P 3
s 19

Normy

DIN 912
NF E25-125
NEN 1241
ISO 4762
BS 4168-1
ASME B18.3.1M

Numery artykułów

Numer artykułu 07060.270.140
EAN 8715492059703
UBB 952351352259
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.