Śruby z łbem walcowym
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
Śruby z łbem walcowym
07060
07060.220.130
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Bez pokrycia 8.8 M22X130
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
8.8
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M22
Length
130 mm
Klasa
8.8
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Wymiary
b
56
d-D
M22
dk(maks.)
33
Pełen gwint L ≤
70
k (maks.)
22
L (mm)
130
P
2.5
s
17
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
4762
NF
E25-125
DIN
912
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
BS
4168-1
Numery artykułów
Numer artykułu
07060.220.130
EAN
8715492059185
UBB
950351419102
UNSPSC
31161605