Śruby z łbem walcowym
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
Śruby z łbem walcowym
07060
07060.180.200
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Bez pokrycia 8.8 M18X200
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
8.8
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M18
Length
200 mm
Klasa
8.8
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Wymiary
b
48
d-D
M18
dk(maks.)
27
Pełen gwint L ≤
65
k (maks.)
18
L (mm)
200
P
2.5
s
14
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
BS
4168-1
DIN
912
ISO
4762
Numery artykułów
Numer artykułu
07060.180.200
EAN
8715492058652
UBB
950351416629
UNSPSC
31161605