Śruby z łbem walcowym
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
Śruby z łbem walcowym
07060
07060.160.035
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Bez pokrycia 8.8 M16X35
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
8.8
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M16
Length
35 mm
Klasa
8.8
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Wymiary
b
44
d-D
M16
dk(maks.)
24
Pełen gwint L ≤
60
k (maks.)
16
L (mm)
35
P
2
s
14
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
DIN
912
NEN
1241
ISO
4762
NF
E25-125
Numery artykułów
Numer artykułu
07060.160.035
EAN
8715492058102
UBB
950351413402
UNSPSC
31161605