text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Bez pokrycia 8.8 M12X260


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 8.8
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M12
Length 260 mm
Klasa 8.8
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny

Wymiary

b 36
d-D M12
dk(maks.) 18
Pełen gwint L ≤ 50
k (maks.) 12
L (mm) 260
P 1.75
s 10

Normy

BS 4168-1
DIN 912
NF E25-125
ISO 4762
ASME B18.3.1M
NEN 1241

Numery artykułów

Numer artykułu 07060.120.260
EAN 8715492057723
UBB 952351347234
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.