text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Bez pokrycia 12.9 M4X50


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 12.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M4
Length 50 mm
Klasa 12.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Wymiary

b 20
d-D M4
dk(maks.) 7
Pełen gwint L ≤ 25
k (maks.) 4
L (mm) 50
P 0.7
s 3

Normy

NEN 1241
ASME B18.3.1M
NF E25-125
ISO 4762
BS 4168-1
DIN 912

Numery artykułów

Numer artykułu 07000.040.050
EAN 8715492043719
UBB 950351366881
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.