Śruby z łbem walcowym
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
Śruby z łbem walcowym
07000
07000.480.180
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Bez pokrycia 12.9 M48X180
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
12.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
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
M48
Length
180 mm
Klasa
12.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Wymiary
b
108
d-D
M48
dk(maks.)
72
Pełen gwint L ≤
150
k (maks.)
48
L (mm)
180
P
5
s
36
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
E25-125
NEN
1241
DIN
912
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
BS
4168-1
Numery artykułów
Numer artykułu
07000.480.180
EAN
8715492049469
UBB
950351397407
UNSPSC
31161605