text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Bez pokrycia 12.9 M42X240


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 12.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M42
Length 240 mm
Klasa 12.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Wymiary

b 96
d-D M42
dk(maks.) 63
Pełen gwint L ≤ 130
k (maks.) 42
L (mm) 240
P 4.5
s 32

Normy

NEN 1241
BS 4168-1
NF E25-125
DIN 912
ISO 4762
ASME B18.3.1M

Numery artykułów

Numer artykułu 07000.420.240
EAN 8715492049315
UBB 952351295904
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.