Śruby z łbem walcowym
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
Śruby z łbem walcowym
07000
07000.420.200
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Bez pokrycia 12.9 M42X200
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
12.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
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
M42
Length
200 mm
Klasa
12.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Wymiary
b
96
d-D
M42
dk(maks.)
63
Pełen gwint L ≤
130
k (maks.)
42
L (mm)
200
P
4.5
s
32
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
4762
DIN
912
BS
4168-1
NF
E25-125
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
Numery artykułów
Numer artykułu
07000.420.200
EAN
8715492049292
UBB
950351397084
UNSPSC
31161605