Śruby z łbem walcowym
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
Śruby z łbem walcowym
07000
07000.360.180
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Bez pokrycia 12.9 M36X180
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
12.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
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
M36
Length
180 mm
Klasa
12.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Wymiary
b
84
d-D
M36
dk(maks.)
54
Pełen gwint L ≤
110
k (maks.)
36
L (mm)
180
P
4
s
27
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
E25-125
DIN
912
NEN
1241
BS
4168-1
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
Numery artykułów
Numer artykułu
07000.360.180
EAN
8715492048974
UBB
950351395005
UNSPSC
31161605