Śruby z łbem walcowym
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
Śruby z łbem walcowym
07000
07000.330.160
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Bez pokrycia 12.9 M33X160
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
12.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 2
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M33
Length
160 mm
Klasa
12.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Wymiary
b
78
d-D
M33
dk(maks.)
50
Pełen gwint L ≤
100
k (maks.)
33
L (mm)
160
P
3.5
s
24
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
DIN
912
NF
E25-125
NEN
1241
BS
4168-1
Numery artykułów
Numer artykułu
07000.330.160
EAN
8715492048776
UBB
950351394016
UNSPSC
31161605