Śruby z łbem walcowym
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
Śruby z łbem walcowym
07000
07000.300.140
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Bez pokrycia 12.9 M30X140
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
12.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 2
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M30
Length
140 mm
Klasa
12.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Wymiary
b
72
d-D
M30
dk(maks.)
45
Pełen gwint L ≤
100
k (maks.)
30
L (mm)
140
P
3.5
s
22
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
BS
4168-1
NEN
1241
ISO
4762
DIN
912
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
Numery artykułów
Numer artykułu
07000.300.140
EAN
8715492048462
UBB
950351392374
UNSPSC
31161605