text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Bez pokrycia 12.9 M22X210

Specyfikacje

Diameter M22
Length 210 mm
Klasa 12.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Wymiary

b 56
d-D M22
dk(maks.) 33
Pełen gwint L ≤ 70
k (maks.) 22
L (mm) 210
P 2.5
s 17

Normy

NEN 1241
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
DIN 912
ISO 4762
NF E25-125

Numery artykułów

Numer artykułu 07000.220.210
EAN 8715492047571
UBB 953351180898
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.