text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Bez pokrycia 12.9 M20X100


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 12.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M20
Length 100 mm
Klasa 12.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Wymiary

b 52
d-D M20
dk(maks.) 30
Pełen gwint L ≤ 75
k (maks.) 20
L (mm) 100
P 2.5
s 17

Normy

DIN 912
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
ISO 4762
NEN 1241
NF E25-125

Numery artykułów

Numer artykułu 07000.200.100
EAN 8715492047069
UBB 950351385857
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.