Śruby z łbem walcowym
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
Śruby z łbem walcowym
07000
07000.100.260
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Bez pokrycia 12.9 M10X260
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
12.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M10
Length
260 mm
Klasa
12.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Wymiary
b
32
d-D
M10
dk(maks.)
16
Pełen gwint L ≤
40
k (maks.)
10
L (mm)
260
P
1.5
s
8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
NF
E25-125
BS
4168-1
DIN
912
Numery artykułów
Numer artykułu
07000.100.260
EAN
8715492045454
UBB
953351174792
UNSPSC
31161605