text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Aluminium P60 M6X16


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa P60
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Aluminium
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 16 mm
Klasa P60
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Aluminium
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny

Wymiary

b 24
d-D M6
dk(maks.) 10
Pełen gwint L ≤ 30
k (maks.) 6
L (mm) 16
P 1
s 5

Normy

BS 4168-1
ASME B18.3.1M
NF E25-125
ISO 4762
DIN 912
NEN 1241

Numery artykułów

Numer artykułu 45205.060.016
EAN 8715494294775
UBB 500577269326
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.