Synspec B.V.
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
Śruby z łbem walcowym
45205
45205.040.020
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Aluminium P60 M4X20
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
P60
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Aluminium
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M4
Length
20 mm
Klasa
P60
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Aluminium
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Wymiary
b
20
d-D
M4
dk(maks.)
7
Pełen gwint L ≤
25
k (maks.)
4
L (mm)
20
P
0.7
s
3
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
DIN
912
BS
4168-1
NEN
1241
NF
E25-125
Numery artykułów
Numer artykułu
45205.040.020
EAN
8715494294652
UBB
500577268179
UNSPSC
31161605