Synspec B.V.
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
Śruby z łbem walcowym
45205
45205.100.025
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Aluminium P60 M10X25
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
P60
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Aluminium
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M10
Length
25 mm
Klasa
P60
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Aluminium
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Wymiary
b
32
d-D
M10
dk(maks.)
16
Pełen gwint L ≤
40
k (maks.)
10
L (mm)
25
P
1.5
s
8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
BS
4168-1
ISO
4762
DIN
912
Numery artykułów
Numer artykułu
45205.100.025
EAN
8715494294911
UBB
500577270704
UNSPSC
31161605