FOCAL MEDITECH B.V.
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
Śruby z łbem walcowym
51051
51051.080.030
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, ząbkowana, pełny gwint DIN ≈912 Stal nierdzewna A2 70 ząbkowane M8X30
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
70
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M8
Length
30 mm
Klasa
70
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Info
ząbkowane
Wymiary
d-D
M8
dk(maks.)
13
k (maks.)
8
L (mm)
30
P
1.25
s
6
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
≈B18.3.1M
NF
≈E25-125
BS
≈4168-1
DIN
≈912
ISO
≈4762
NEN
≈1241
Numery artykułów
Numer artykułu
51051.080.030
EAN
8715494557245
UBB
500634395049
UNSPSC
31161605