FOCAL MEDITECH B.V.
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
Śruby z łbem walcowym
51051
51051.080.020
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, ząbkowana, pełny gwint DIN ≈912 Stal nierdzewna A2 70 ząbkowane M8X20
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
70
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M8
Length
20 mm
Klasa
70
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Info
ząbkowane
Wymiary
d-D
M8
dk(maks.)
13
k (maks.)
8
L (mm)
20
P
1.25
s
6
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
≈4762
BS
≈4168-1
NEN
≈1241
ASME
≈B18.3.1M
NF
≈E25-125
DIN
≈912
Numery artykułów
Numer artykułu
51051.080.020
EAN
8715494557085
UBB
500634394620
UNSPSC
31161605