text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, metryczne drobnozwojne DIN 912 Stal Bez pokrycia 12.9 M16X1,50X40


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 12.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M16
Length 40 mm
Klasa 12.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny drobnozwojny
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Wymiary

b 44
d-D M16
dk(maks.) 24
Pełen gwint L ≤ 60
k (maks.) 16
L (mm) 40
P 1.5
s 14

Normy

DIN 912
BS 4168-1
ISO 12474
NF E25-125
NEN 1241
ASME B18.3.1M

Numery artykułów

Numer artykułu 07040.160.040
EAN 8715492054661
UBB 952351312402
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.