Śruby z łbem walcowym
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
Śruby z łbem walcowym
07040
07040.120.070
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, metryczne drobnozwojne DIN 912 Stal Bez pokrycia 12.9 M12X1,50X70
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
12.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M12
Length
70 mm
Klasa
12.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny drobnozwojny
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Wymiary
b
36
d-D
M12
dk(maks.)
18
Pełen gwint L ≤
50
k (maks.)
12
L (mm)
70
P
1.5
s
10
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
12474
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
NF
E25-125
DIN
912
Numery artykułów
Numer artykułu
07040.120.070
EAN
8715492054531
UBB
952351685641
UNSPSC
31161605