text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, metryczne drobnozwojne DIN 912 Stal Bez pokrycia 12.9 M12X1,50X40


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 12.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M12
Length 40 mm
Klasa 12.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny drobnozwojny
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Wymiary

b 36
d-D M12
dk(maks.) 18
Pełen gwint L ≤ 50
k (maks.) 12
L (mm) 40
P 1.5
s 10

Normy

ASME B18.3.1M
BS 4168-1
ISO 12474
NF E25-125
NEN 1241
DIN 912

Numery artykułów

Numer artykułu 07040.120.040
EAN 8715492054487
UBB 952351307477
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.