text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, ząbkowana, pełny gwint DIN ≈912 Stal nierdzewna A2 70 ząbkowane M8X25


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 70
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 25 mm
Klasa 70
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Info ząbkowane

Wymiary

d-D M8
dk(maks.) 13
k (maks.) 8
L (mm) 25
P 1.25
s 6

Normy

NF ≈E25-125
BS ≈4168-1
NEN ≈1241
ASME ≈B18.3.1M
ISO ≈4762
DIN ≈912

Numery artykułów

Numer artykułu 51051.080.025
EAN 8715494557153
UBB 500634394885
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.