Fabory vs. HTP
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
Śruby z łbem walcowym
55042
55042.080.035
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
Śruby z łbem walcowym niskim z gniazdem sześciokątnym z prowadzeniem na klucz sześciokątny DIN 6912 Stal nierdzewna A4 M8X35
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy obniżony
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M8
Length
35 mm
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy obniżony
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Info
W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność.
W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności, symbol standardowego oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8→08.8 10.9→010.9 oraz 12.9→012.9
Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).
Tymczasowo mogą pojawić się stare i nowe formy znakowania na śrubach.
Wymiary
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
dh
4
dk
13
Pełen gwint L ≤
30
k
5
L (mm)
35
P
1.25
s
6
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
6912
Numery artykułów
Numer artykułu
55042.080.035
EAN
8715492327123
UBB
952351086931
UNSPSC
31161605