text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem walcowym niskim z gniazdem sześciokątnym z prowadzeniem na klucz sześciokątny DIN 6912 Stal nierdzewna A4 M20X35


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy obniżony
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M20
Length 35 mm
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy obniżony
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Info
  • W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność.
  • W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności, symbol standardowego oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8→08.8 10.9→010.9 oraz 12.9→012.9
  • Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).
  • Tymczasowo mogą pojawić się stare i nowe formy znakowania na śrubach.

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
dh 10
dk 30
Pełen gwint L ≤ 60
k 12
L (mm) 35
P 2.5
s 17

Normy

DIN 6912

Numery artykułów

Numer artykułu 55042.200.035
EAN 8715494141062
UBB 500571424943
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.