Śruby z łbem walcowym
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
Śruby z łbem walcowym
07090
07090.080.040
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
Śruby z łbem walcowym niskim z gniazdem sześciokątnym DIN 7984 Stal Ocynkowane 08.8 M8X40
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
08.8
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy obniżony
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M8
Length
40 mm
Klasa
08.8
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy obniżony
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Info
W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność.
W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności, symbol standardowego oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8→08.8 10.9→010.9 oraz 12.9→012.9
Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).
Tymczasowo mogą pojawić się stare i nowe formy znakowania na śrubach.
Wymiary
b (min.)
22
d-D
M8
dk
13
Pełen gwint L ≤
30
k
5
L (mm)
40
P
1.25
s
5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
7984
Numery artykułów
Numer artykułu
07090.080.040
EAN
8715492063212
UBB
950351434606
UNSPSC
31161605