text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem walcowym niskim z gniazdem sześciokątnym DIN 7984 Stal nierdzewna A4 M4X16


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy obniżony
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M4
Length 16 mm
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy obniżony
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Info
  • W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność.
  • W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności, symbol standardowego oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8→08.8 10.9→010.9 oraz 12.9→012.9
  • Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).
  • Tymczasowo mogą pojawić się stare i nowe formy znakowania na śrubach.

Wymiary

b (min.) 14
d-D M4
dk 7
Pełen gwint L ≤ 20
k 2.8
L (mm) 16
P 0.7
s 2.5

Normy

DIN 7984

Numery artykułów

Numer artykułu 55040.040.016
EAN 8715494287616
UBB 500512315903
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.